Watts Sb1156f | Su Basıncı Regülatörü, Giriş Boyutu 1/2 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 6.8 Bar | 46a974 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS SB1156F Su Basıncı Regülatörü, Giriş Boyutu 1/2 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 6.8 Bar | AG6RJC 46A974 / 386422

WATTS SB1156F Su Basıncı Regülatörü, Giriş Boyutu 1/2 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 6.8 Bar

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RJC Modeli: SB1156FÇapraz Referans: 46A974 / 386422
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
€141.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiBronz
Bağlantı TürüDişi Lehim
Yükseklik5.375 "
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiBirlik Ortak
KurşunMevcut
uzunluk4.375 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.100 Derece C
Maks. Basınç100 psi
Maks. Sıcaklık.212 Derece F
Maks. Çalışma basıncı6.8 Bar
Mfr. Dizi1156F
Min. Sıcaklık33 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Basınç Ayar Aralığı10 - 25 psi
Basınç Ayar Aralığı1 Bar
SüzgeçEvet
Tipmalzeme
Valf TasarımıStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)6.67
Gemi uzunluğu (cm)16.04
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481100020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüYükseklikGiriş TipiuzunlukÜcret
WATTS B1156F Basınç Regülatörü 1/2 İnç 10 ila 25 Psi | AD6MEV 46A976 B1156FBronzMnpt5.375 "-3.5 "€64.10
WATTS 1156F-A Basınç Regülatörü 1/2 İnç 10 - 25 Psi | AG6RJD 46A975 1156F-ADemirMnpt5.75 "-3.5 "€83.15
WATTS TB1156F Su Basıncı Regülatörü, Giriş Boyutu 1/2 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 6.8 Bar | AG6RJE 46A977 / 386421 TB1156FBronzFNPT5.375 "Dişi Dişli4.125 "€141.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS SB1156F Su Basıncı Regülatörü, Giriş Boyutu 1/2 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 6.8 Bar
€141.71 / Adet