Watts Sfbv-1 1 1/2 | Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATS SFBV-1 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi | BZ3KFP 0548016

WATTS SFBV-1 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: BZ3KFP Modeli: SFBV-1 1 1/2Çapraz Referans: 0548016
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
€802.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
ÇalıştırıcıYok hayır
montajlıYok hayır
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut BakımıPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Kontrol TipiKol Kolu
Giriş Boyutu1-1 / 2 "
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut
Maks. Sıcaklık.400 Derece F
Mfr. DiziS-FBV-1
Çıkış Boyutu1-1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Bağlantı Noktası TürüHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiPTFE
Mil Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiAlt Yüklü Patlama Koruması
Tork188
Valf Tasarımı2-Piece
Pul MalzemesiPTFE
WOG (PSI)1000 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07

Ürün Detayı:

Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuKoltuk malzemesiMil MalzemesiTorkÜcret
WATTS SFBV-1 1/2 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi | BZ3KFH 0548012 SFBV-1 1/21 / 2 "1 / 2 "Güçlendirilmiş PTFE316 Paslanmaz Çelik43€231.46
WATTS SFBV-1 1/4 Küresel Vana, 1/4 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi | BZ3KFJ 0548010 SFBV-1 1/41 / 4 "1 / 4 "PTFEPaslanmaz çelik36€195.80
WATTS SFBV-1 3/8 Küresel Vana, 3/8 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi | BZ3KFK 0548011 SFBV-1 3/83 / 8 "3 / 8 "PTFEPaslanmaz çelik36€208.49
WATTS SFBV-1 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi | BZ3KFL 0548013 SFBV-1 3/43 / 4 "3 / 4 "Güçlendirilmiş PTFE316 Paslanmaz Çelik65€303.62
WATTS SFBV-1 1 Küresel Vana, 1 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi | BZ3KFM 0548014 SFBV-1 11"1"Güçlendirilmiş PTFE316 Paslanmaz Çelik102€424.89
WATS SFBV-1 1 1/4 Küresel Vana, 1 1/4 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi | BZ3KFN 0548015 SFBV-1 1 1/41-1 / 4 "1-1 / 4 "Güçlendirilmiş PTFE316 Paslanmaz Çelik160€582.65
WATTS SFBV-1 2 Küresel Vana, 2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi | BZ3KFQ 0548017 SFBV-1 22"2"PTFEPaslanmaz çelik340€1,119.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS SFBV-1 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi
€802.22 / Adet