WATTS SR909-OSY 4 Azaltılmış Basınç Bölgesi Tertibatı, Mekanik Mafsal, 4 İnç Boyut, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Bölgesi Montajı |
Vücut Bakımı | Epoksi kaplamalı |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Mekanik Bağlantı |
Giriş Boyutu | 4" |
Giriş Tipi | Mekanik Bağlantı |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | 909 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Mekanik Bağlantı |
Çıkış Boyutu | 4" |
Çıkış tipi | Mekanik Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Bronz |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | Aksesuara Vana |
Valf Tipi | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana |
PLATFORM | Model | Giriş Boyutu | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Çıkış Boyutu | Tip | Valf Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909-DNRS-S4 | 4" | 110 Derece F | 12.06 Bar | 33 Derece F | 4" | Aksesuara Vana | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana | €10,113.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
909-DNRS-S-FDA 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110 Derece F | 12.06 Bar | 33 Derece F | 2-1 / 2 " | Aksesuara Vana | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana | €10,825.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
909-DNRS-S-FDA 3 | 3" | 110 Derece F | 12.06 Bar | 33 Derece F | 3" | Aksesuara Vana | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana | €12,249.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
909-DNRS-S-FDA 4 | 4" | 110 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | 4" | malzeme | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana | €15,547.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
909-DNRS-S-FDA 6 | 6" | 110 Derece F | 12.06 Bar | 33 Derece F | 6" | Aksesuara Vana | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana | €23,146.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
SR909-OSY6 | 6" | 110 Derece F | 12.06 Bar | 33 Derece F | 6" | Aksesuara Vana | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €23,181.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
SR909-OSY8 | 8" | 110 Derece F | 12.06 Bar | 33 Derece F | 8" | Aksesuara Vana | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €38,759.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00