WATTS SS009M3-QT 3/4 Azaltılmış Basınç Bölgesi Tertibatı, Hat İçi, 3/4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Vücut Bakımı | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut sitili | Çizgide |
Disk Malzemesi | silikon |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Boyutu | 3 / 4 " |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 12.1 Bar |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | SS009 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Boyutu | 3 / 4 " |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Koltuk malzemesi | Mühendislik Plastik |
Süzgeç | Yok hayır |
Konu Türü | NPT |
Tip | Aksesuara Vana |
Valf Tipi | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana |
PLATFORM | Model | Giriş Boyutu | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Çıkış Boyutu | Koltuk malzemesi | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 SS009M3QT | - | 180 Derece F | - | - | - | - | - | €3,098.97 | ||
SS009-QT1 | 1" | 180 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | 1" | Paslanmaz çelik | malzeme | €3,845.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
SS009M3-QT 1/2 | 1 / 2 " | 180 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | 1 / 2 " | Mühendislik Plastik | malzeme | €3,397.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
SS009-QT-S1 | 1" | 180 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | 1" | Paslanmaz çelik | malzeme | €5,136.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
SS009M3-QT-S 1/2 | 1 / 2 " | 180 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | 1 / 2 " | Paslanmaz çelik | malzeme | €3,721.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
SS009M3-QT-S 3/4 | 3 / 4 " | 180 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 3 / 4 " | Paslanmaz çelik | Aksesuara Vana | €4,064.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00