WATTS TBR-3-4-32-248 Bimetal Termometre, 1/2 İnç Boyut, 32 ila 248 Derece. F
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arama termometre |
Kutu Malzemesi | Çelik |
Boyutu Dial | 3" |
Girdi | Alt |
Giriş Boyutu | 1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
Min. Sıcaklık | 32 Derece F |
Mil Malzemesi | Pirinç |
Sıcaklık. menzil | 32 ila 248 Deg. F |
Termostat Probu Uzunluğu | 4" |
Pencere malzemesi | Polimer |
PLATFORM | Model | Termostat Probu Uzunluğu | Boyutu Dial | + | Pencere malzemesi | Mfr. Dizi | Min. Sıcaklık | Mil Malzemesi | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC-21/2-4-32-932 | 4" | 2 1 / 2 " | Arama termometre | Cam | - | 32 Derece F | Çinko kaplamalı çelik | 32 ila 932 Deg. F | €66.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
TBC-21/2-12-32-932 | 12 " | 2 1 / 2 " | Arama termometre | Cam | TBC | 32 Derece F | Çinko kaplamalı çelik | 32 ila 932 Deg. F | €83.20 | ||
TBR-3-3-22-122 | 4" | 3" | Arama termometre | Polimer | TBR | 32 Derece F | Pirinç | -22 ila 122 Deg. F | €191.90 | ||
TBR-3-4-32-140 | 4" | 3" | Arama termometre | Polimer | - | 32 Derece F | Pirinç | 32 ila 140 Deg. F | €193.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
LFTB-2 1/2-4 32-248 1/2 | - | 2-1 / 2 " | Termometre | Kostil Polimer | LFTB | 32 Derece F | Pirinç | - | €77.26 | ||
LFTB-4-2 32-248 1/2 | 2" | 4" | Arama termometre | Polimer | LFTB | 32 Derece F | Pirinç | 32 ila 248 Deg. F | €202.94 | ||
LFTB-3-2-144 1/2 | 2" | 3" | Arama termometre | Polimer | LFTB | -22 Derece. F | Pirinç | -22 ila 122 Deg. F | €143.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00