WATTS TDV 4 Üçlü Vana, 4 İnç Giriş, 230 Derece. F, 26 Bar Basınç
Madde: CA4CHF
Modeli: TDV 4Çapraz Referans: 0036612
€2,846.13 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapakçık |
gövde Malzemesi | Eğilebilir Demir |
Giriş Bağlantısı | Yivli Eklem |
Giriş Boyutu | 4" |
Giriş Tipi | Yivli Eklem |
Maks. Sıcaklık. | 230 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 375 PSI |
Mfr. Dizi | TDV |
Çıkış Bağlantısı | Yivli Eklem |
Çıkış Boyutu | 4" |
Çıkış tipi | Yivli Eklem |
PLATFORM | Model | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TDV3 | 3" | 3" | €1,827.23 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00