WATTS U009M2-QT-S 1 1/4 Çeyrek Dönüşlü Kapatma Vanası, Sıralı, 1 1/4 İnç Boyut, Bronz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Bölgesi Montajı |
Vücut Bakımı | Bronz |
gövde Malzemesi | Bronz |
Vücut Deseni | Çizgide |
Vücut sitili | Çizgide |
Disk Malzemesi | silikon |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Birlik Ortak |
Giriş Boyutu | 1 1 / 4 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Giriş Tipi | Birlik Ortak |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | U009 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Birlik Ortak |
Çıkış Boyutu | 1-1 / 4 " |
Çıkış tipi | Birlik Ortak |
Koltuk malzemesi | Paslanmaz çelik |
Süzgeç | Evet |
Konu Türü | NPT |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana |
PLATFORM | Model | uzunluk | gövde Malzemesi | Vücut Deseni | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Mfr. Dizi | Min. Sıcaklık | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LF 009M2QT1 " | 16.75 " | Kurşunsuz Pirinç | - | 180 Derece F | - | - | - | - | €752.59 | ||
009M2QTS-3/4 " | 14.25 " | Bronz | - | 180 Derece F | - | - | - | - | €584.14 | ||
009-M1-QTS | 20.5 " | Bronz | - | 180 Derece F | - | - | - | - | €664.31 | ||
009M2-QT HÇ 2 | - | Bronz | - | 180 Derece F | 12.1 Bar | 9 | 33 Derece F | - | €2,105.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
009-LF1/2 | - | Bronz | - | 180 Derece F | 12.1 Bar | 9 | 33 Derece F | - | €455.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
009-QT-SC 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €895.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
009-QT 1/4 | - | Bronz | - | 180 Derece F | 12.1 Bar | 9 | 33 Derece F | - | €336.88 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00