WATTS U800M4-FR 1 Adet Dirençli Basınçlı Vakum Kesici, 1 İnç Boy, Bronz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınçlı Vakum Kırıcı |
Geri Akış Önleyici Tip | Vakum Kesici |
Vücut Bakımı | Bronz |
gövde Malzemesi | Bronz |
Vücut Deseni | açı |
Vücut sitili | açı |
Disk Malzemesi | silikon |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 1" |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 150 psi |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | 800M4FR |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Birlik Ortak |
Çıkış Boyutu | 1" |
Çıkış tipi | Birlik Ortak |
Koltuk malzemesi | Plastik |
Süzgeç | Yok hayır |
Konu Türü | NPT |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana |
PLATFORM | Model | Çıkış Boyutu | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış tipi | Koltuk malzemesi | Giriş Tipi | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800M4FR 1 | 1" | - | 1" | Dişi Dişli | Mühendislik Plastik | Dişi Dişli | 140 Derece F | 10.3 Bar | €232.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
800M4FR 3/4 | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | Dişi Dişli | Mühendislik Plastik | Dişi Dişli | 140 Derece F | 10.3 Bar | €210.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
U800M4-FR 3/4 | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | Birlik Ortak | Plastik | Dişi Dişli | 140 Derece F | 10.3 Bar | €365.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
800M4-FR 1 1/2 | 1-1 / 2 " | Dişi Dişli | 1 1 / 2 " | Dişi Dişli | Mühendislik Plastik | Dişi Dişli | 140 Derece F | 150 psi | €838.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
800M4FR 1/2 | 1 / 2 " | Dişi Dişli | 1 / 2 " | Dişi Dişli | Mühendislik Plastik | Dişi Dişli | 140 Derece F | 150 psi | €272.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
800M4-FR 2 | 2" | Dişi Dişli | 2" | Dişi Dişli | Plastik | Dişi Dişli | 140 Derece F | 150 psi | €936.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
800M4-FR 1 1/4 | 1-1 / 4 " | Dişi Dişli | 1 1 / 4 " | Dişi Dişli | Plastik | Dişi Dişli | 140 Derece F | 150 psi | €732.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00