Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT UL-1-IPS 1 1/4 Rakorlu Dirsek, 1-1/4 İnç Giriş, 4.2 Bar Basınç | BR7YLV 0067631

WATTS UL-1-IPS 1 1/4 Rakorlu Dirsek, 1-1/4 İnç Giriş, 4.2 Bar Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BR7YLV Modeli: UL-1-IPS 1 1/4Çapraz Referans: 0067631
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
€144.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Union Dirsek
Vücut BakımıBronz
gövde MalzemesiBronz
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1 1 / 4 "
Giriş Dişi TipiIPS
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut
Maks. Çalışma basıncı60 psi
Mfr. DiziUL
Çıkış BağlantısıBirlik Ortak
Çıkış Boyutu1-1 / 4 "
Çıkış tipiBirlik Ortak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61

Ürün Detayı:

Rakor Dirsek, 1-1/4 İnç Giriş, 4.2 Bar Basınç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış tipigövde MalzemesiGiriş BağlantısıGiriş BoyutuGiriş TipiMaks. Çalışma basıncıMfr. DiziÇıkış BoyutuÜcret
WATTS 3517B-08 Rakor Dirsek, 3/8 İnç Giriş, 17.2 Bar Basınç | BQ7KNJ 0650046 3517B-08Quick Connectpolisülfon-3 / 8 "Quick Connect17.2 Bar3517B3 / 8 "€11.05
WATT UL-1-IPS 1 Rakorlu Dirsek, 1 İnç Giriş, 4.2 Bar Basınç | BR7WHL 0067630 UL-1-IPS1Birlik OrtakBronzDişi Dişli1"Dişi Dişli60 psiUL1"€93.85
WATT UL-1-IPS 3/4 Rakorlu Dirsek, 3/4 İnç Giriş, 4.2 Bar Basınç | BR7WHM 0067461 UL-1-IPS3/4Birlik OrtakBronz-3 / 4 "Dişi Dişli4.2 BarUL3 / 4 "€58.25
WATT UL-1-IPS 1/2 Rakorlu Dirsek, 1/2 İnç Giriş, 4.2 Bar Basınç | BR7YLK 0067460 UL-1-IPS1/2Birlik OrtakBronzDişi Dişli1 / 2 "Dişi Dişli60 psiUL1 / 2 "€44.96
WATTS UL-2-CXTMU Rakor Dirsek, 1/2 İnç Giriş, 4.2 Bar Basınç | BR7YLP 0067462 UL-2-CXTMUBirlik OrtakBronzSoket1 / 2 "Soket60 psiUL1 / 2 "€44.96
WATTS UL-2-CXTMV Rakor Dirsek, 3/4 İnç Giriş, 4.2 Bar Basınç | BR7YLQ 0067463 UL-2-CXTMVBirlik OrtakBronzSoket3 / 4 "Soket60 psiUL3 / 4 "€58.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS UL-1-IPS 1 1/4 Rakorlu Dirsek, 1-1/4 İnç Giriş, 4.2 Bar Basınç
€144.69 / Adet