WATTS WFT-75 1 1/2 Float Ve Termostatik Radyatör Kondenstopu, 1 1/2 İnç Giriş, 75 Psi Buhar Basıncı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buhar kapanı |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Vücut Deseni | C Deseni |
Vücut sitili | C-Desen |
Alt Dokunma Boyutu | 1 / 2 " |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 1 1 / 2 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 353 Derece F |
Maks. Basınç | 125 psi |
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | 75 Psi |
Maks. Sıcaklık. | 250 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 75 PSI |
Mfr. Dizi | WFT |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Çıkış Boyutu | 1-1 / 2 " |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
fiş | Yok hayır |
Süzgeç | Yok hayır |
PLATFORM | Model | Vücut Deseni | Vücut sitili | Giriş Boyutu | Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFT-15 1 1/4 | H desen | H-Desen | 1 1 / 4 " | 15 psi | 250 Derece F | 15 PSI | 1-1 / 4 " | €363.45 | ||
WFT-30 3/4 | - | H-Desen | 3 / 4 " | 30 Psi | 250 Derece F | - | 3 / 4 " | €350.28 | ||
WFT-30 1 1/4 | H desen | H-Desen | 1 1 / 4 " | 30 Psi | 250 Derece F | 30 psi | 1-1 / 4 " | €456.25 | ||
WFT-15 2 | H desen | H-Desen | 2" | 15 psi | 250 Derece F | 15 PSI | 2" | €1,071.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
WFT-30 1 1/2 | H desen | H-Desen | 1 1 / 2 " | 30 Psi | 250 Derece F | 30 psi | 1-1 / 2 " | €675.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
WFT-30 1 | H desen | H-Desen | 1" | 30 Psi | 250 Derece F | 30 psi | 1" | €395.16 | ||
WFT-75 1 | C Deseni | C-Desen | 1" | 75 Psi | 250 Derece F | 75 PSI | 1" | €537.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00