Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS WIB-81-15 3/4 Ters Kovalı Buhar Kapanı, 3/4 İnç Giriş, 250 - 15 Psi Buhar Basıncı | BR7WHC 0039514

WATTS WIB-81-15 3/4 Ters Kovalı Kondenstop, 3/4 İnç Giriş, 250 ila 15 Psi Buhar Basıncı

Stoktaki Ürünler
Madde: BR7WHC Modeli: WIB-81-15 3/4Çapraz Referans: 0039514
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
€504.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buhar kapanı
gövde MalzemesiDökme demir
Vücut sitiliÇizgide
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiDişi Dişli
Maks. Basınç250 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı15 psi
Maks. Sıcaklık.406 Derece F
Mfr. DiziWIB
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiDişi Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.76

Ürün Detayı:

Ters Kovalı Buhar Kapanı, 3/4 İnç Giriş, 250 ila 15 Psi Buhar Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıMaks. Sıcaklık.Maks. Çalışma basıncıÇıkış BoyutuÜcret
WATTS WIB-81-70 1/2 Ters Kovalı Buhar Kapanı, 1/2 İnç Giriş, 250 ila 70 Psi Buhar Basıncı | BR7WGY 0039509 WIB-81-70 1/21 / 2 "250 psi70 Psi406 Derece F70 PSI1 / 2 "€504.19
WATTS WIB-80-80 1/2 Ters Kovalı Buhar Kapanı, 1/2 İnç Giriş, 150 ila 80 Psi Buhar Basıncı | BR7WGZ 0039501 WIB-80-80 1/21 / 2 "150 psi80 psi406 Derece F80 PSI1 / 2 "€389.72
WATTS WIB-80-150 1/2 Ters Kovalı Buhar Kapanı, 1/2 İnç Giriş, 600 Psi Buhar Basıncı | BR7WHA 0039502 WIB-80-150 1/21 / 2 "150 psi150 psi406 Derece F-1 / 2 "€389.72
WATTS WIB-81-15 1/2 Ters Kovalı Buhar Kapanı, 1/2 İnç Giriş, 250 - 15 Psi Buhar Basıncı | BR7WHB 0039508 WIB-81-15 1/21 / 2 "250 psi15 psi406 Derece F15 PSI1 / 2 "€504.19
WATTS WIB-81-125 1/2 Ters Kovalı Buhar Kapanı, 1/2 İnç Giriş, 250 ila 125 Psi Buhar Basıncı | BR7WHD 0039510 WIB-81-125 1/21 / 2 "250 psi125 psi406 Derece F125 psi1 / 2 "€504.19
WATTS WIB-81-250 1/2 Ters Kovalı Buhar Kapanı, 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Buhar Basıncı | BR7WHE 0039511 WIB-81-250 1/21 / 2 "250 psi250 Psi406 Derece F-1 / 2 "€504.19
WATTS WIB-81-250 1 Ters Kovalı Kondenstop, 1 İnç Giriş, 250 Psi Buhar Basıncı | BR7WHF 0039523 WIB-81-250 11"250 psi250 Psi406 Derece F-1"€504.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS WIB-81-15 3/4 Ters Kovalı Kondenstop, 3/4 İnç Giriş, 250 ila 15 Psi Buhar Basıncı
€504.19 / Adet