WEARWELL 541 Modüler Karo Siyah 12 x 12 İnç
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Anti-yorgunluk Fayansları |
antimikrobiyal | Yok hayır |
Destek Malzemesi | Vinil |
Fren Hidroliğine Dayanıklı | Evet |
Renk | Siyah |
uyumlu | 540 Kenar |
kenarlar | Birbirine |
Yangına Dayanıklı / Yangın Geciktirici | Yangına dayanıklı |
uzunluk | 12 " |
Mat Elektriksel Direnç | Elektriksel Özellikler Test Edilmedi |
Paspas Özellikleri | Kaymaz |
Mat Şekli | Kare |
Mat Yüzey Deseni | İçi Dolu |
Malzeme | PVC |
Yüzey malzemesi | Vinil |
Kalınlık | 5 / 8 " |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.8 |
Gemi genişliği (cm) | 33.78 |
HS kodu | 3918901000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kalınlık | Renk | uyumlu | genişlik | kenarlar | Yangına Dayanıklı / Yangın Geciktirici | + | uzunluk | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562 | 7 / 8 " | Siyah | 560 Rampalar ve köşeler, 561 Rampalar, 564 köşeler | 18 " | Birbirine | Yangına dayanıklı | Anti-yorgunluk Fayansları | 18 " | 1 | €453.86 | ||
566 | 7 / 8 " | Mangal kömürü | 560 Rampalar ve köşeler, 561 Rampalar, 564 köşeler | 18 " | Birbirine | Yangına dayanıklı | Anti-yorgunluk Fayansları | 18 " | 1 | €493.95 | ||
556 | 7 / 8 " | Mangal kömürü | 560 Rampalar ve köşeler, 561 Rampalar, 564 köşeler | 18 " | (2) Düz, (2) Kilitli | Yangına dayanıklı | Anti-yorgunluk Fayansları | 18 " | 1 | €506.11 | ||
558 | 7 / 8 " | Mangal kömürü | - | 18 " | Düz | Yangına Dayanıklı veya Geciktirici Değil | Anti-yorgunluk Fayansları | 18 " | 1 | €66.89 | ||
568.78x18x18CH-CS10 | - | - | - | - | - | - | Çini | - | 10 | €515.14 | ||
556.78X18X18CH | - | - | - | - | - | - | Çini | - | 1 | €67.71 | ||
600.78X18X18BK-CS10 | - | - | - | - | - | - | Çini | - | 10 | €696.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00