Weatherhead 1361x4 | Somun 1/4 İnç Boru Boyutu - Pk10 | 2zly6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA BAŞLIĞI 1361X4 Somun 1/4 İnç Boru Boyutu - 10'lu Paket | AC4FUU 2ZLY6

WEATHERHEAD 1361X4 Somun 1/4 İnç Boru Boyutu - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4FUU Model: 1361X4Çapraz Referans: 2ZLY6

İle alın Mayıs 3, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€26.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fındık
BağlantısıSıkıştırma Bakır Boru
MalzemePirinç
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 F
tüp Boyutu1 / 4 "
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7412200015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıÜcret
HAVA BAŞLIĞI 1461X4 Somun 1/4 İnç Boru Boyutu - 10'lu Paket | AC4FQD 2ZLD1 1461X4Sıkıştırma Naylon Tüp€20.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEATHERHEAD 1361X4 Somun 1/4 İnç Boru Boyutu - 10'lu Paket
€26.53 / Adet