Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA BAŞLIĞI 1380X10 Erkek Dirsek 45 Derece 1 / 2-14 5/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FWP 2ZME4

WEATHERHEAD 1380X10 Erkek Dirsek 45 Derece 1/2-14 5/8 İnç Tüp Boyutu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4FWP Model: 1380X10Çapraz Referans: 2ZME4
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
€35.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek
BağlantısıSıkıştırma Bakır Boru
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 2 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 F
Konu Boyutu1 / 2-14
tüp Boyutu5 / 8 "
TipErkek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7412200015
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuKonu Boyututüp BoyutuÜcret
HAVA BAŞLIĞI 1380X6 Erkek Dirsek 45 Derece 1 / 4-18 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FWQ 2ZME5 1380X61 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€19.32
HAVA BAŞLIĞI 1380X6X6 Erkek Dirsek 45 Derece 3 / 8-18 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FWR 2ZME6 1380X6X63 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€33.76
HAVA BAŞLIĞI 1380X8 Erkek Dirsek 45 Derece 3 / 8-18 1/2 İnç Tüp Boyutu | AC4FWT 2ZME7 1380X83 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€22.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEATHERHEAD 1380X10 Erkek Dirsek 45 Derece 1/2-14 5/8 İnç Tüp Boyutu
€35.75 / Adet