Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA BAŞLIĞI 1868X6X8 Erkek Konnektör 1 / 2-14 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FLD 2ZKN3

WEATHERHEAD 1868X6X8 Erkek Konnektör 1/2-14 3/8 İnç Tüp Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4FLD Modeli: 1868X6X8Çapraz Referans: 2ZKN3
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
€22.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
BağlantısıQuick Connect
Conta MalzemesiEtilen Propilen Kauçuk
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 2 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 F
Konu Boyutu1 / 2-14
tüp Boyutu3 / 8 "
TipErkek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302306000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBoru BoyutuKonu Boyututüp BoyutuÜcret
HAVA BAŞLIĞI 1868X2.5 Erkek Konnektör 1 / 8-27 5/32 İnç Tüp Boyutu | AC4FKU 2ZKL3 1868X2.5Quick Connect1 / 8 "1 / 8-275 / 32 "€10.99
HAVA BAŞLIĞI 1868X2.5X1 Erkek Konnektör 1 / 16-27 5/32 İnç Tüp Boyutu | AC4FKV 2ZKL4 1868X2.5X1Quick Connect1 / 16 "1 / 16-275 / 32 "€11.62
HAVA BAŞLIĞI 1868X3 Erkek Konnektör 1 / 8-27 3/16 İnç Tüp Boyutu | AC4FKW 2ZKL5 1868X3Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 16 "€12.02
HAVA BAŞLIĞI 1868X4 Erkek Konnektör 1 / 8-27 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FKX 2ZKL6 1868X4Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€13.48
HAVA BAŞLIĞI 1868X4X4 Erkek Konnektör 1 / 4-18 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FKY 2ZKL7 1868X4X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€14.18
HAVA BAŞLIĞI 1868X6 Erkek Konnektör 1 / 4-18 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FLA 2ZKL9 1868X6Quick Connect1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€20.28
HAVA BAŞLIĞI 1868X6X2 Erkek Konnektör 1 / 8-27 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FLB 2ZKN1 1868X6X2Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€26.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEATHERHEAD 1868X6X8 Erkek Konnektör 1/2-14 3/8 İnç Tüp Boyutu
€22.17 / Adet