Weatherhead 1868x8 | Erkek Konnektör 3/8-18 1/2 İnç Tüp Boyutu | 2zkn4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA BAŞLIĞI 1868X8 Erkek Konnektör 3 / 8-18 1/2 İnç Tüp Boyutu | AC4FLE 2ZKN4

WEATHERHEAD 1868X8 Erkek Konnektör 3/8-18 1/2 İnç Boru Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4FLE Model: 1868X8Çapraz Referans: 2ZKN4
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
€27.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
BağlantısıQuick Connect
Conta MalzemesiEtilen Propilen Kauçuk
MalzemePirinç
Boru Boyutu3 / 8 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 F
Konu Boyutu3 / 8-18
tüp Boyutu1 / 2 "
TipErkek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302306000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBoru BoyutuKonu Boyututüp BoyutuÜcret
HAVA BAŞLIĞI 1868X4X6 Erkek Konnektör 3 / 8-18 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FKZ 2ZKL8 1868X4X6Quick Connect3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€17.65
HAVA BAŞLIĞI 1868X6X6 Erkek Konnektör 3 / 8-18 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FLC 2ZKN2 1868X6X6Quick Connect3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€20.71
HAVA BAŞLIĞI 1468X10X6 Erkek Konnektör 3 / 8-18 5/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FQY 2ZLF1 1468X10X6Sıkıştırma Naylon Tüp3 / 8 "3 / 8-185 / 8 "€24.50
HAVA BAŞLIĞI 1468X12X12 Erkek Konnektör 3 / 4-14 3/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FRA 2ZLF3 1468X12X12Sıkıştırma Naylon Tüp3 / 4 "3 / 4-143 / 4 "€45.56
HAVA BAŞLIĞI 1468X4X6 Erkek Konnektör 3 / 8-18 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FRD 2ZLF7 1468X4X6Sıkıştırma Naylon Tüp3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€12.48
HAVA BAŞLIĞI 1468X6X6 Erkek Konnektör 3 / 8-18 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FRG 2ZLG4 1468X6X6Sıkıştırma Naylon Tüp3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€15.92
HAVA BAŞLIĞI 1468X8 Erkek Konnektör 3 / 8-18 1/2 İnç Tüp Boyutu | AC4FRJ 2ZLG8 1468X8Sıkıştırma Naylon Tüp3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€15.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEATHERHEAD 1868X8 Erkek Konnektör 3/8-18 1/2 İnç Boru Boyutu
€27.64 / Adet