Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA BAŞLIĞI 1869X10X6 Erkek Dirsek 3 / 8-18 5/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FLK 2ZKN9

WEATHERHEAD 1869X10X6 Erkek Dirsek 3/8-18 5/8 İnç Tüp Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4FLK Modeli: 1869X10X6Çapraz Referans: 2ZKN9
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
€43.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek
BağlantısıQuick Connect
Conta MalzemesiEtilen Propilen Kauçuk
MalzemePirinç
Boru Boyutu3 / 8 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 F
Konu Boyutu3 / 8-18
tüp Boyutu5 / 8 "
TipErkek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8302306000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıtüp BoyutuÜcret
HAVA BAŞLIĞI 1869X4X6 Erkek Dirsek 3 / 8-18 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FLV 2ZKP9 1869X4X6Quick Connect1 / 4 "€23.56
HAVA BAŞLIĞI 1869X6X6 Erkek Dirsek 3 / 8-18 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FMC 2ZKR7 1869X6X6Quick Connect3 / 8 "€22.26
HAVA BAŞLIĞI 1869X8 Erkek Dirsek 3 / 8-18 1/2 İnç Tüp Boyutu | AC4FMG 2ZKT2 1869X8Quick Connect1 / 2 "€38.35
HAVA BAŞLIĞI 1469X10X6 Erkek Dirsek 3 / 8-18 5/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FRP 2ZLH9 1469X10X6Sıkıştırma Naylon Tüp5 / 8 "€44.14
HAVA BAŞLIĞI 1469X4X6 Erkek Dirsek 3 / 8-18 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FRU 2ZLJ8 1469X4X6Sıkıştırma Naylon Tüp1 / 4 "€29.23
HAVA BAŞLIĞI 1469X6X6 Erkek Dirsek 3 / 8-18 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FRX 2ZLK7 1469X6X6Sıkıştırma Naylon Tüp3 / 8 "€17.10
HAVA BAŞLIĞI 1469X8 Erkek Dirsek 3 / 8-18 1/2 İnç Tüp Boyutu | AC4FRY 2ZLL2 1469X8Sıkıştırma Naylon Tüp1 / 2 "€24.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEATHERHEAD 1869X10X6 Erkek Dirsek 3/8-18 5/8 İnç Tüp Boyutu
€43.19 / Adet