Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA BAŞLIĞI 1871X4X4S Erkek Çalıştırma T 1 / 4-18 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FMX 2ZKV1

WEATHERHEAD 1871X4X4S Erkek Run Tee 1/4-18 1/4 İnç Boru Boyutu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4FMX Modeli: 1871X4X4SÇapraz Referans: 2ZKV1
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
€36.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Erkek Run Tee
BağlantısıQuick Connect
Conta MalzemesiEtilen Propilen Kauçuk
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 4 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 F
Konu Boyutu1 / 4-18
tüp Boyutu1 / 4 "
TipErkek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7412200015
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısı+tüp BoyutuÜcret
HAVA BAŞLIĞI 1871X4X4 Erkek Çalıştırma T 1 / 4-18 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FMW 2ZKU9 1871X4X4Quick ConnectErkek Run Tee1 / 4 "€33.55
HAVA BAŞLIĞI 1871X6 Erkek Çalıştırma T 1 / 4-18 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FMY 2ZKV2 1871X6Quick ConnectErkek Run Tee3 / 8 "€35.29
HAVA BAŞLIĞI 1871X8X4S Erkek Run Tee 1 / 4-18 1/2 İnç Tüp Boyutu | AC4FNF 2ZKW1 1871X8X4SQuick ConnectDöner Erkek Run Tee1 / 2 "€75.01
HAVA BAŞLIĞI 1471X6 Erkek Çalıştırma T 1 / 4-18 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FTD 2ZLN5 1471X6Sıkıştırma Naylon TüpErkek Run Tee3 / 8 "€34.39
HAVA BAŞLIĞI 1471X6X4X4 Erkek Çalıştırma T 1 / 4-18 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FTE 2ZLN7 1471X6X4X4Sıkıştırma Naylon TüpErkek Run Tee3/8 "ila 1/4"€38.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEATHERHEAD 1871X4X4S Erkek Run Tee 1/4-18 1/4 İnç Boru Boyutu
€36.93 / Adet