Weatherhead 1872x8x8 | Erkek Dal Tee 1/2-14 12 İnç Tüp Boyutu | 2zkx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA BAŞLIĞI 1872X8X8 Erkek Branşman Tee 1 / 2-14 12 İnç Tüp Boyutu | AC4FNW 2ZKX8

WEATHERHEAD 1872X8X8 Erkek Branşman T 1/2-14 12 İnç Boru Boyu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4FNW Modeli: 1872X8X8Çapraz Referans: 2ZKX8
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
€73.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Şube Tee
BağlantısıQuick Connect
Conta MalzemesiEtilen Propilen Kauçuk
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 2 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 F
Konu Boyutu1 / 2-14
tüp Boyutu1 / 2 "
TipErkek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7412200015
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBoru BoyutuKonu Boyututüp BoyutuÜcret
HAVA BAŞLIĞI 1872X3 Erkek Branşman Tee 1 / 8-27 3/16 İnç Tüp Boyutu | AC4FNH 2ZKW3 1872X3Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 16 "€26.99
HAVA BAŞLIĞI 1872X4 Erkek Branşman T 1 / 8-27 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FNJ 2ZKW4 1872X4Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€29.68
HAVA BAŞLIĞI 1872X4X4 Erkek Branşman T 1 / 4-18 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FNL 2ZKW6 1872X4X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€38.43
HAVA BAŞLIĞI 1872X8X4 Erkek Branşman T 1 / 4-18 1/2 İnç Tüp Boyutu | AC4FNU 2ZKX6 1872X8X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "€62.55
HAVA BAŞLIĞI 1472X4 Erkek Branşman T 1 / 8-27 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FTG 2ZLP2 1472X4Sıkıştırma Naylon Tüp1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€29.93
HAVA BAŞLIĞI 1472X6 Erkek Branşman T 1 / 4-18 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FTH 2ZLP4 1472X6Sıkıştırma Naylon Tüp1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€29.01
HAVA BAŞLIĞI 1472X6X4X4 Erkek Branşman Te 1 / 4-18 3/8 İnç Tüp Boyutu AC4FTJ 2ZLP6 1472X6X4X4Sıkıştırma Naylon Tüp1 / 4 "1 / 4-183/8 "ila 1/4"€41.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEATHERHEAD 1872X8X8 Erkek Branşman T 1/2-14 12 İnç Boru Boyu
€73.16 / Adet