Weatherhead 1880x4x4 | Erkek Konnektör 45 Derece 1/4 İnç Boru Boyutu | 2zkz4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA BAŞLIĞI 1880X4X4 Erkek Konnektör 45 Derece 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FPG 2ZKZ4

WEATHERHEAD 1880X4X4 Erkek Konnektör 45 Derece 1/4 İnç Tüp Boyutu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4FPG Modeli: 1880X4X4Çapraz Referans: 2ZKZ4
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
€31.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
BağlantısıQuick Connect
Conta MalzemesiEtilen Propilen Kauçuk
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 4 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 F
Konu Boyutu1 / 4-18
tüp Boyutu1 / 4 "
TipErkek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7412200015
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBoru BoyutuKonu Boyututüp BoyutuÜcret
HAVA BAŞLIĞI 1880X10 Erkek Konnektör 45 Derece 5/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FPC 2ZKY8 1880X10Quick Connect1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "€45.78
HAVA BAŞLIĞI 1880X12 Erkek Konnektör 45 Derece 3/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FPD 2ZKZ1 1880X12Quick Connect1 / 2 "1 / 2-143 / 4 "€63.35
HAVA BAŞLIĞI 1880X4 Erkek Konnektör 45 Derece 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FPE 2ZKZ2 1880X4Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€21.92
HAVA BAŞLIĞI 1880X6 Erkek Konnektör 45 Derece 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FPJ 2ZKZ6 1880X6Quick Connect1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€24.58
HAVA BAŞLIĞI 1880X6X2 Erkek Konnektör 45 Derece 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FPL 2ZKZ8 1880X6X2Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€34.52
HAVA BAŞLIĞI 1880X6X6 Erkek Konnektör 45 Derece 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FPM 2ZLA1 1880X6X6Quick Connect3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€27.88
HAVA BAŞLIĞI 1880X6X8 Erkek Konnektör 45 Derece 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FPP 2ZLA3 1880X6X8Quick Connect1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "€44.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEATHERHEAD 1880X4X4 Erkek Konnektör 45 Derece 1/4 İnç Tüp Boyutu
€31.85 / Adet