Weatherhead 402x5 | Dirsek 90 Derece 1/8 İnç Ters Konik Pirinç | 5mte8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA BAŞLIĞI 402X5 Dirsek 90 Derece 1/8 İnç Ters Çevrilmiş Genişletme Pirinç | AE4UCF 5MTE8

WEATHERHEAD 402X5 Dirsek 90 Derece 1/8 İnç Ters Konik Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4UCF Model: 402X5Çapraz Referans: 5MTE8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€7.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiPirinç
uymaNOKTA, SAE
Parlama tipiTers
Maks. Basınç2000 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
HAVA BAŞLIĞI 402X4 Dirsek 90 Derece 1/8 İnç Ters Çevrilmiş Genişletme Pirinç | AE4UCD 5MTE6 402X41 / 8 "1 / 4 "€5.91
HAVA BAŞLI 402X4X4 Dirsek 90 Derece 1/4 İnç Ters Çevrilmiş Genişletme Pirinç | AE4UCE 5MTE7 402X4X41 / 4 "1 / 4 "€8.70
HAVA BAŞLI 402X5X4 Dirsek 90 Derece 1/4 İnç Ters Çevrilmiş Genişletme Pirinç | AE4UCG 5MTE9 402X5X41 / 4 "5 / 16 "€15.19
HAVA BAŞLIĞI 402X6 Dirsek 90 Derece 1/4 İnç Ters Çevrilmiş Genişletme Pirinç | AE4UCH 5MTF0 402X61 / 4 "3 / 8 "€10.20
HAVA BAŞLIĞI 402X6X2 Dirsek 90 Derece 1/8 İnç Ters Çevrilmiş Genişletme Pirinç | AE4UCJ 5MTF1 402X6X21 / 8 "3 / 8 "€11.29
HAVA BAŞLI 402X6X6 Dirsek 90 Derece 3/8 İnç Ters Çevrilmiş Genişletme Pirinç | AE4UCK 5MTF2 402X6X63 / 8 "3 / 8 "€21.22
HAVA BAŞI 402X8X8 Dirsek 90 Derece 1/2 İnç Ters Çevrilmiş Genişletme Pirinç | AE4UCL 5MTF3 402X8X81 / 2 "1 / 2 "€58.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEATHERHEAD 402X5 Dirsek 90 Derece 1/8 İnç Ters Konik Pirinç
€7.00 / Adet