Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA BAŞLIĞI A6760 İğneli Vana Düz Pirinç 1/4 x 3/8 In | AB3WYW 1VPV6

WEATHERHEAD A6760 İğneli Vana Düz Pirinç 1/4 x 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WYW Model: A6760Çapraz Referans: 1VPV6
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
€52.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İğne Vana
gövde MalzemesiPirinç
BağlantısıMNPT x Tüp
Montaj StiliDüz
Kolu MalzemeÇelik
uzunluk1 53 / 64 "
Maks. Yükseklik1 15 / 32 "
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu1 / 4 "x 3 / 8"
Conta MalzemesiMetal
Kök TipiPirinç
Sıcaklık Değerlendirme0 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8481200040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıMontaj StiliuzunlukMaks. YükseklikBoru Boyututüp BoyutuÜcret
HAVA BAŞLIĞI A6763 İğneli Vana Düz Pirinç 3/16 İnç Tüp | AB3WYQ 1VPU9 A6763TüpDüz1 1 / 16 "1.031 "-3 / 16 "€39.94
HAVA BAŞLIĞI A6775 İğneli Vana Düz Pirinç 3/8 İnç Tüp | AB3WYT 1VPV2 A6775TüpDüz1.5 "1 5 / 16 "-3 / 8 "€51.45
HAVA BAŞLIĞI A660 İğneli Vana Düz Pirinç 1/8 x 5 / 16in | AB3WYU 1VPV4 A660MNPT x TüpDüz1.187 "1 3 / 64 "1 / 8 "x 5 / 16"-€49.88
HAVA BAŞLIĞI A6755 İğneli Vana Düz Pirinç 1/4 x 5 / 16in | AB3WYV 1VPV5 A6755MNPT x TüpDüz1 9 / 32 "1 3 / 32 "1 / 4 "x 5 / 16"-€37.28
HAVA BAŞLIĞI A6845 İğneli Vana Açılı Pirinç 1/8 x 3/16 In | AB3WYX 1VPV7 A6845MNPT x TüpAçılı1.5 "1 5 / 64 "1 / 8 "x 3 / 16"-€35.61
HAVA BAŞLIĞI A655 İğneli Vana Açılı Pirinç 1/8 x 5/16 İnç | AB3WYY 1VPV8 A655MNPT x TüpAçılı1 9 / 16 "1 3 / 32 "1 / 8 "x 5 / 16"-€37.54
HAVA BAŞLIĞI A6855 İğneli Vana Açılı Pirinç 1/4 x 5/16 İnç | AB3WYZ 1VPV9 A6855MNPT x TüpAçılı1 47 / 64 "1 9 / 32 "1 / 4 "x 5 / 16"-€61.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEATHERHEAD A6760 İğneli Vana Düz Pirinç 1/4 x 3/8 İnç
€52.24 / Adet