Webstone 50674w | Kazan Tahliye Vanası 1 İnç CXC | 40l221 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEBSTONE 50674W Kazan Boşaltma Vanası 1 İnç C x C | AD3PRV 40L221

WEBSTONE 50674W Kazan Tahliye Vanası 1 İnç C x C

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PRV Model: 50674WÇapraz Referans: 40L221

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€45.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kazan Tahliye Vanası
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Bağlantı TürüFincan x Fincan
Kolu MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı350 Derece F
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Açık Boy3-13 / 16 "
Boru Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
WEBSTONE 50672W Kazan Boşaltma Vanası 1/2 İnç C x C | AD3PRT 40L219 50672W1 / 2 "€26.81
WEBSTONE 50673W Kazan Boşaltma Vanası 3/4 İnç C x C | AD3PRU 40L220 50673W3 / 4 "€41.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEBSTONE 50674W Kazan Tahliye Vanası 1 İnç C x C
€45.64 / Adet