Webstone 58613 | Boşaltma ve Doldurma Vanası 3/4 İnç Pirinç | 40l225 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEBSTONE 58613 Gazdan Arındırma Ve Doldurma Vanası 3/4 İnç Pirinç | AD3PRZ 40L225

WEBSTONE 58613 Tahliye ve Doldurma Vanası 3/4 İnç Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PRZ Model: 58613Çapraz Referans: 40L225
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
€101.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boşaltma ve Doldurma Valfi
gövde MalzemesiPirinç
Kolu MalzemeVinil Kaplı Çelik
Boru Boyutu3 / 4 "
basınç Aralığı294 - 600 psi
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Sıcaklık. menzil100 ila 350 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu Malzeme+Boru Boyutubasınç AralığıSıcaklık. menzilÜcret
WEBSTONE 41672 Genleşme Tankı Vanası 1/2 İnç Pirinç | AD3PRW 40L222 41672Emaye AlüminyumGenleşme Tankı Servis Vanası1 / 2 "294 - 600 psi100 ila 350 Derece F€68.20
WEBSTONE 48613 Boşaltma Ve Doldurma Vanası 3/4 İnç Pirinç | AD3PRX 40L223 48613Vinil Kaplı ÇelikBoşaltma ve Doldurma Valfi3 / 4 "294 - 600 psi100 ila 350 Derece F€103.81
WEBSTONE 48614 Tahliye Ve Doldurma Vanası 1 İnç Pirinç | AD3PRY 40L224 48614Vinil Kaplı ÇelikBoşaltma ve Doldurma Valfi1"294 - 600 psi100 ila 350 Derece F€130.32
WEBSTONE 58614 Tahliye Ve Doldurma Vanası 1 İnç Pirinç | AD3PTA 40L226 58614Vinil Kaplı ÇelikBoşaltma ve Doldurma Valfi1"294 - 600 psi100 ila 350 Derece F€132.35
WEBSTONE 44443WPR Tankless Su Isıtıcı Vana 3/4 İnç Pirinç | AD3PTB 40L227 44443 WPRVinil Kaplı ÇelikTanksız Su Isıtıcı Servis Vanası3 / 4 "398 - 500 psi100 ila 180 Derece F€293.90
WEBSTONE 4444WPR Tankless Su Isıtıcı Vana 1 İnç Pirinç | AD3PTC 40L228 4444 WPRVinil Kaplı ÇelikTanksız Su Isıtıcı Servis Vanası1"398 - 500 psi100 ila 180 Derece F€529.33
WEBSTONE 54443WPR Tankless Su Isıtıcı Vana 3/4 İnç Pirinç | AD3PTD 40L229 54443 WPRVinil Kaplı ÇelikTanksız Su Isıtıcı Servis Vanası3 / 4 "398 - 500 psi100 ila 180 Derece F€299.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEBSTONE 58613 Tahliye ve Doldurma Vanası 3/4 İnç Pirinç
€101.78 / Adet