Weg 05036op3g324jp | Elektrik Motoru, 50hp, 60hz, 3560 Devir/dakika | Raptor Supplies Türkiye

WEG 05036OP3G324JP Elektrik Motoru, 50Hp, 60Hz, 3560 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: BB7KAM Modeli: 05036OP3G324JP

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€3,059.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrik Motor

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 215.1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
WEG 05018ET3ECT326T Elektrik Motoru, 50Hp, 60Hz, 1780 Rpm | BB2HAA 05018ET3ECT326T-
TEKLİF TALEBİ
WEG 05012ET3ECT365T Elektrik Motoru, 50Hp, 60Hz, 1180 Rpm | BB2WCN 05012ET3ECT365T-
TEKLİF TALEBİ
WEG 05036OP3E324JP Elektrik Motoru, 50Hp, 60Hz, 3560 Rpm | BB3FXB 05036OP3E324JP€3,059.39
WEG 05012ET3PCT365T Elektrik Motoru, 50Hp, 60Hz, 1180 Rpm | BB3JLV 05012ET3PCT365T-
TEKLİF TALEBİ
WEG 05018EP3E326JM-W22 Elektrik Motoru, 50Hp, 60Hz, 1770 Rpm | BB3MVK 05018EP3E326JM-W22-
TEKLİF TALEBİ
WEG 05018EP3E326JP-W22 Elektrik Motoru, 50Hp, 60Hz, 1770 Rpm | BB3VAA 05018EP3E326JP-W22-
TEKLİF TALEBİ
WEG 05036OP3V324TS Elektrik Motoru, 50Hp, 60Hz, 3560 Rpm | BB4JWU 05036OP3V324TS€2,453.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEG 05036OP3G324JP Elektrik Motoru, 50Hp, 60Hz, 3560 Rpm
€3,059.39 / Adet