WEG 13984839 Metrik Motor, Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı, Sert Taban Montajlı, 7-1/2 HP, 3545 RPM, 460V AC
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metrik Motor |
Gemi ağırlığı (kg) | 61.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.85 |
Gemi genişliği (cm) | 345.44 |
PLATFORM | Model | RPM Aralığı | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | kW | Montaj | Etiket RPM | Nominal Verimlilik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00418ET3Y112M-W22 | 1701-1800 | 112M | 7.1 | 5.5 | 4 | Sert Taban | 1755 | %88.5 | €1,039.25 | ||
00512ET3Y160M-W22 | 1101-1200 | 160M | 9.48 | 7.5 | 5.5 | Sert Taban | 1180 | %91.0 | €2,322.46 | ||
01818ET3Y180MFF-W22 | 1701-1800 | 180M | 30.6 | 25 | 18.5 | Yüz / Taban | 1775 | %93.6 | €3,875.75 | ||
01836ET3Y160LFF-W22 | 3001-3600 | 160L | 29.9 | 25 | 18.5 | Yüz / Taban | 3550 | %92.4 | €4,464.39 | ||
05536ET3Y250S/MFF-W2 | 3001-3600 | 250S / M | 80.3 | 75 | 55 | Yüz / Taban | 3570 | %94.5 | €13,904.76 | ||
13984006 | - | - | - | - | - | - | - | - | €585.06 | ||
13984012 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,027.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00