Weg Flf-im90-ubc | Flanş Kiti 90 Çerçeve Dış Çapı. 7.87 İnç | 36g542 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEG FLF-IM90-UBC Flanş Kiti, 90 Çerçeve, Dış Çap 7.87 İnç | AC6TZZ 36G542

WEG FLF-IM90-UBC Flanş Kiti, 90 Çerçeve, Dış Çap 7.87 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6TZZ Modeli: FLF-IM90-UBCÇapraz Referans: 36G542

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€154.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanş Kiti
işlevFlanşsız Motorları Flanşlı Motorlara Dönüştürür
Dia İçinde.5.12 "
uzunluk7.87 "
NEMA/IEC Çerçevesi90
Dış Çap.7.87 "
Rabat Dia. (İçinde.)5.12
KonularM12 Giriş.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8503009520
Menşe ÜlkesiBR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukNEMA/IEC ÇerçevesiDış Çap.Ücret
WEG FLF-IM71-BC-W22 Flanş Kiti, 71 Çerçeve, Dış Çap 6.30 İnç | AC6TZX 36G540 FLF-IM71-BC-W224.33 "6.3 "716.3 "€111.89
WEG FLF-IM80-BC Flanş Kiti, 80 Çerçeve, Dış Çap 7.87 İnç | AC6TZY 36G541 FLF-IM80-BC5.12 "7.87 "807.87 "€136.25
WEG FLF-IM100-UBC Flanş Kiti, 100 Çerçeve, Dış Çap 9.84 İnç | AC6UAA 36G543 FLF-IM100-UBC7.09 "9.84 "1009.84 "€261.31
WEG FLF-IM112-UBC-W22 Flanş Kiti, 112 Çerçeve, Dış Çap 9.84 İnç | AC6UAB 36G544 FLF-IM112-UBC-W227.09 "9.84 "1129.84 "€253.73
WEG FLF-IM132-UBC Flanş Kiti, 132 Çerçeve, Dış Çap 11.81 İnç | AC6UAC 36G545 FLF-IM132-UBC9.06 "11.81 "13211.81 "€273.01
WEG FLF-IM160-W22 Flanş Kiti, 160 Çerçeve, Dış Çap 13.78 İnç | AC6UAD 36G546 FLF-IM160-W229.84 "13.78 "16013.78 "€371.07
WEG FLF-IM71-AL-BC Flanş Kiti, 71 Çerçeve, Dış Çap 6.30 İnç | AC6UAF 36G548 FLF-IM71-AL-BC4.33 "6.3 "716.3 "€108.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEG FLF-IM90-UBC Flanş Kiti, 90 Çerçeve, Dış Çap 7.87 İnç
€154.77 / Adet