Weiler 00184 | Tel Çark Fırçası 4 İnç 12500 Devir/dakika | 36xe47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 00184 Telli Tekerlek Fırçası 4 İnç 12500 rpm | AH7NMC 36XE47

WEILER 00184 Tel Çarklı Fırça 4 İnç 12500 dev/dak

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7NMC Model: 00184Çapraz Referans: 36XE47
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
€61.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Tekerlek Fırçası
Çardak Deliği1/2 "ila 3/8"
Kıl TürüKıvrımlı Tel
Fırça Dia.4"
Yüz genişliği1 / 2 "
Dolgu MalzemesiPaslanmaz çelik
Maks. RPM12,500
Montaj TipiÇardak Deliği
Trim Uzunluğu7 / 8 "
Tel Çapı.0.011 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.18
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDolgu MalzemesiMontaj TipiTel Çapı.Ücret
WEILER 00114 Tel Çark Fırçası Kıvrımlı Tel 4 İnç Çap | AC8GJF 3A194 00114Karbon çelikÇardak Deliği0.008 "€33.47
WEILER 00134 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırçası Dişli Çardak | AC9KFF 3H439 00134Karbon çelikDişli Çardak0.011 "€29.30
WEILER 00144 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırçası Dişli Mil | AE7DMC 5X884 00144Karbon çelikDişli Çardak0.014 "€27.14
WEILER 00154 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırçası Dişli Çardak | AE9HUB 6JXC1 00154Paslanmaz çelikDişli Çardak0.006 "€72.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 00184 Tel Çarklı Fırça 4 İnç 12500 dev/dak
€61.66 / Adet