Weiler 07727 | Sürücü Çardak | 3h587 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 07727 Tahrik Mili | AC9KFY 3H587

WEILER 07727 Sürücü Mil

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9KFY Model: 07727Çapraz Referans: 3H587
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
€12.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Şaftlı Tahrik Arboru
Çardak Deliği3 / 8 "
DizaynDağı Flush
Maks. RPM25,000
Mil Uzunluğu3 / 4 "
Kök Dia.1 / 4 "
Kök uzunluğu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiÜcret
WEILER 07724 Tahrik Mili | AC8GNY 3A573 077241 / 2 "€11.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 07727 Sürücü Mil
€12.25 / Adet