Weiler 08775 | Bükümlü Tel Çark Fırçası Dişli Çardak | 5x890 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 08775 Burgulu Tel Tekerlek Fırçası Dişli Çardak | AE7DMJ 5X890

WEILER 08775 Büküm Tel Çark Fırçası Dişli Malafa

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7DMJ Model: 08775Çapraz Referans: 5X890
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
€49.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Tekerlek Fırçası
Çardak Deliği5/8 "ila 1/2"
Kıl TürüStringer Boncuklu Büküm Tel
Fırça Dia.6"
Yüz genişliği1 / 2 "
Dolgu MalzemesiKarbon çelik
Maks. RPM12,500
Montaj TipiDişli Çardak
Trim Uzunluğu1.375 "
Tel Çapı.0.023 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiKıl TürüYüz genişliğiDolgu MalzemesiTrim UzunluğuTel Çapı.Ücret
WEILER 79804 Filler Pass Fırçalı Dişli Arbor 6 Inch | AA2TFM 11A139 798045/8 "-11 UNCBüküm Tel1 / 2 "Karbon çelik1.25 "0.023 "€56.92
WEILER 79805 Dolgu Geçişli Fırçalı Arbor 6 İnç | AA2TFN 11A140 798055/8 "-11 UNCBüküm Tel3 / 16 "Karbon çelik1.125 "0.02 "€54.71
WEILER 09500 Twist Tel Tekerlek Fırçası Dişli Çardak | AB2VVK 1PAH7 095005/8 "-11 UNCStringer Boncuklu Büküm Tel3 / 16 "Paslanmaz çelik1.125 "0.02 "€99.68
WEILER 08776 Twist Tel Tekerlek Fırça Dişli Çardak | AC8GJM 3A200 087765/8 "-11 UNCStringer Boncuklu Büküm Tel1 / 2 "Karbon çelik1.375 "0.023 "€42.67
WEILER 08916 Burgulu Tel Tekerlek Fırçası Dişli Çardak | AC9KFL 3H503 089165/8 "-11 UNCStringer Boncuklu Büküm Tel1 / 2 "Karbon çelik1.25 "0.023 "€52.88
WEILER 09400 Twist Tel Tekerlek Fırçası Dişli Çardak | AC9KFM 3H505 094005/8 "-11 UNCStringer Boncuklu Büküm Tel3 / 16 "Karbon çelik1.125 "0.02 "€45.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 08775 Büküm Tel Çark Fırçası Dişli Malafa
€49.48 / Adet