Weiler 10031 | Düğüm Tel Uç Fırçası Paslanmaz Çelik | 4f712 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 10031 Düğümlü Tel Ucu Fırça Paslanmaz Çelik | AD7KZF 4F712

WEILER 10031 Düğüm Tel Ucu Fırçası Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7KZF Model: 10031Çapraz Referans: 4F712

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€56.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düğüm Tel Ucu Fırçası
Fırça Dia.1.125 "
Dolgu MalzemesiPaslanmaz çelik
Maks. RPM10,000
Uzunluk3"
Şaft Boyutu1 / 4 "
Trim Uzunluğu1 / 4 "
Tel Çapı.0.043 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFırça Dia.Dolgu MalzemesiMaks. RPMUzunlukŞaft BoyutuTrim UzunluğuTel Çapı.Ücret
WEILER 10067 Düğümlü Tel Ucu Fırça Bronz 1-1 / 8 İnç | AC6FYG 33M607 100671.125 "Bronz22,0003"1 / 4 "7 / 8 "0.006 "€65.40
WEILER 10029 Düğümlü Tel Ucu Fırça Paslanmaz Çelik | AD7KZE 4F711 100293 / 4 "Paslanmaz çelik10,0002.25 "1 / 4 "1 / 4 "0.026 "€49.98
WEILER 12746 Düğümlü Tel Ucu Fırça 3-1 / 2 İnç | AH7NMK 36XE54 127463.5 "Çelik9000-5 / 8 "1.25 "0.02 "€53.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 10031 Düğüm Tel Ucu Fırçası Paslanmaz Çelik
€56.21 / Adet