Weiler 12736 | Fincan Fırçası Dişli Çardak 3-1/2 İnç | 2fz16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 12736 Çanak Fırçalı Mil 3-1 / 2 İnç | AB9XDD 2FZ16

WEILER 12736 Çanak Fırça Dişli Mil 3-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9XDD Model: 12736Çapraz Referans: 2FZ16
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
€54.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fincan fırçası
Çardak Deliği5 / 8 "-11
Fırça Dia.3.5 "
Dolgu MalzemesiKarbon çelik
Maks. RPM9000
Montaj TipiDişli Çardak
Trim Uzunluğu1.25 "
Tel Çapı.0.014 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTrim UzunluğuÇardak DeliğiFırça Dia.Tel Çapı.Dolgu MalzemesiKumtaşı+Maks. RPMÜcret
WEILER 14506 Çanak Fırçalı Arbor 6 Inch 6 600 Rpm | AC9KGA 3H605 145061.25 "5 / 8 "-116"0.040 / 80 "Silisyum Karbür80Fincan fırçası6600€198.24
WEILER 14403 Çanak Fırça 2-3 / 4 İnç 0.035 İnç | AD7UAJ 4GHZ2 144031.25 "Çardak Deliği Yok2.75 "0.035 / 180 "naylon180Fincan fırçası6000€83.53
WEILER 14413 Çanak Fırçalı Mil 3-1 / 2 İnç | AD7UAK 4GHZ3 144131.5 "5 / 8 "-113.5 "0.035 / 180 "naylon180Fincan fırçası12,000€120.54
WEILER 14576 Çanak Fırçalı Mil 5 İnç 8000 Devir | AD7UAL 4GHZ4 145761.25 "5 / 8 "-115"0.040 / 120 "naylon120Fincan fırçası8000€192.73
WEILER 12766 Fincan Fırçası | CU9URC 38P452 12766------Fincan fırçası-€89.68
WEILER 91233 Minyatür Kap Fırçası, 5/8 İnç Boyutunda Fırça Çapı, Çardaksız Çardak Deliği Boyutu | CU9UWU 61CZ51 91233------Minyatür Bardak Fırçası-€11.63
WEILER 14317 Kıvrımlı Tel Çanak Fırçası, 2 1/2 İnç Fırça Çapı, 0.014 İnç Tel Çapı | CV4QGJ 38P672 14317------Kıvrımlı Tel Bardak Fırçası-€35.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 12736 Çanak Fırça Dişli Mil 3-1/2 İnç
€54.68 / Adet