Weiler 13132 | Bükümlü Tel Çark Fırçası Dişli Çardak | 3h607 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 13132 Twist Tel Tekerlek Fırçası Dişli Çardak | AC9KGB 3H607

WEILER 13132 Büküm Tel Çark Fırçası Dişli Malafa

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9KGB Model: 13132Çapraz Referans: 3H607
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
€67.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Tekerlek Fırçası
Çardak DeliğiM10 x 1.25 mm
Kıl TürüStringer Boncuklu Büküm Tel
Fırça Dia.4"
Yüz genişliği3 / 16 "
Dolgu MalzemesiPaslanmaz çelik
Maks. RPM20,000
Montaj TipiDişli Çardak
Trim Uzunluğu7 / 8 "
UPC012382960971
Tel Çapı.0.02 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiKıl TürüYüz genişliğiDolgu MalzemesiMontaj TipiTel Çapı.Ücret
WEILER 13113 Düğümlü Telli Tekerlek Fırçası Dişli Çardak | AB2VVQ 1PAJ5 131135/8 "-11 UNCDüğüm Teli1 / 2 "Paslanmaz çelikDişli Çardak0.014 "€72.61
WEILER 13121 Burgulu Tel Tekerlek Fırçası Dişli Çardak | AC6FYM 33M612 131215/8 "-11 UNCBüküm Tel1 / 2 "BronzDişli Çardak0.02 "€78.17
WEILER 08044 Twist Telli Tekerlek Fırça Arbor 4 İnç | AC8GJL 3A199 080441/2 "ila 3/8"Büküm Tel1 / 2 "Karbon çelikçardak0.014 "€37.77
WEILER 17687 Düğümlü Tel Tekerlek Fırça Sapı 0.014 İnç | AC8GJV 3A208 17687-Düğüm Teli1 / 2 "Karbon çelikkök0.014 "€49.48
WEILER 13114 Bükümlü Tel Tekerlek Fırçası Dişli Çardak | AC8GZX 3AC14 13114M10 x 1.25 mmBüküm Tel1 / 2 "Karbon çelikDişli Çardak0.02 "€37.22
WEILER 13115 Twist Tel Tekerlek Fırçası Dişli Çardak | AC8GZY 3AC15 13115M10 x 1.25 mmBüküm Tel1 / 2 "Karbon çelikDişli Çardak0.02 "€36.41
WEILER 13119 Twist Tel Tekerlek Fırçası Dişli Mil | AC8GZZ 3AC16 131191/2 "-13 UNCBüküm Tel1 / 2 "Karbon çelikDişli Çardak0.02 "€37.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 13132 Büküm Tel Çark Fırçası Dişli Malafa
€67.40 / Adet