Weiler 13163 | Düğüm Tel Fincan Fırça Dişli Çardak | 1paj8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 13163 Düğümlü Çanak Fırça Dişli Çardak | AB2VVU 1PAJ8

WEILER 13163 Düğüm Tel Çanak Fırça Dişli Çardak

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2VVU Model: 13163Çapraz Referans: 1PAJ8
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
€104.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düğüm Tel Çanak Fırça
Çardak Deliği5 / 8 "-11
Fırça Dia.3.5 "
Dolgu MalzemesiPaslanmaz çelik
Maks. RPM13,000
Montaj TipiDişli Çardak
Trim Uzunluğu7 / 8 "
Tel Çapı.0.023 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFırça Dia.Dolgu MalzemesiMaks. RPMTrim UzunluğuTel Çapı.Ücret
WEILER 13258 Düğümlü Çanak Fırça Dişli Çardak | AB2VVR 1PAJ6 132582.75 "Paslanmaz çelik14,0001"0.02 "€81.27
WEILER 13156 Düğümlü Tel Çanak Fırça Koruyucu 3-1 / 2 İnç | AB2VVT 1PAJ7 131563.5 "Karbon çelik13,0007 / 8 "0.023 "€51.87
WEILER 12776 Düğümlü Çanak Fırça Dişli Çardak 4 İnç | AC6FYL 33M611 127764"Bronz90001.25 "0.02 "€115.51
WEILER 12276 Düğümlü Çanak Fırça Dişli Çardak 5 İnç | AD7KZH 4F714 122765"Karbon çelik90001.375 "0.023 "€107.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 13163 Düğüm Tel Çanak Fırça Dişli Çardak
€104.78 / Adet