Weiler 13232 | Tel Çark Fırçası 4-1/2 İnç 3/16 İnç Genişlik | 6jxh8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 13232 Telli Tekerlek Fırçası 4-1 / 2 İnç 3/16 İnç Genişlik | AE9HVH 6JXH8

WEILER 13232 Tel Çark Fırçası 4-1/2 İnç 3/16 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9HVH Model: 13232Çapraz Referans: 6JXH8
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
€32.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Tekerlek Fırçası
Çardak Deliği5/8 "-11 UNC
Kıl TürüStringer Boncuklu Büküm Tel
Fırça Dia.4.5 "
Yüz genişliği3 / 16 "
Dolgu MalzemesiKarbon çelik
Maks. RPM12,500
Montaj Tipiçardak
Trim Uzunluğu13 / 16 "
UPC012382132323
Tel Çapı.0.02 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8467920090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl TürüYüz genişliğiDolgu MalzemesiMontaj TipiTrim UzunluğuTel Çapı.Ücret
WEILER 79801 Kök Pas Fırça Arbor 4-1 / 2 İnç 0.020 İnç | AA2TFJ 11A136 79801Büküm Tel3 / 16 "Karbon çelikçardak13 / 16 "0.02 "€45.69
WEILER 13466 Düğüm Teli Konik Fırça Dişli Çardak | AE9HUT 6JXE7 13466Düğüm Teli3 / 8 "Paslanmaz çelikDişli Çardak1"0.014 "€63.51
WEILER 13476 Düğüm Teli Konik Fırça Dişli Çardak | AE9HUU 6JXE9 13476Düğüm Teli3 / 8 "Karbon çelikDişli Çardak1"0.02 "€40.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 13232 Tel Çark Fırçası 4-1/2 İnç 3/16 İnç Genişlik
€32.16 / Adet