Weiler 13284 | Kıvrımlı Tel Fincan Fırçası 2-3/4 İnç | 5hd66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 13284 Kıvrımlı Çanak Fırça 2-3 / 4 İnç | AE4AGU 5HD66

WEILER 13284 Kıvrımlı Tel Çanak Fırça 2-3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4AGU Model: 13284Çapraz Referans: 5HD66
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
€43.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kıvrımlı Tel Bardak Fırçası
Çardak Deliği3 / 8 "-24
Fırça Dia.2.75 "
Dolgu MalzemesiKarbon çelik
Maks. RPM14,000
Montaj TipiDişli Çardak
Trim Uzunluğu1"
Tel Çapı.0.02 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiFırça Dia.Dolgu MalzemesiMaks. RPMMontaj TipiTrim UzunluğuTel Çapı.Ücret
WEILER 13188 Kıvrımlı Çanak Fırça 3-1 / 2 İnç | AB2VVV 1PAJ9 131885 / 8 "-113.5 "Paslanmaz çelik12,000Dişli Çardak7 / 8 "0.014 "€92.12
WEILER 14311 Kıvrımlı Tel Çanak Fırça 2-3 / 4 İnç 1/4 İnç | AC6FYR 33M616 14311Çardak Deliği Yok2.75 "Pirinç6000kök7 / 8 "0.011 "€53.71
WEILER 14316 Kıvrımlı Tel Çanak Fırça 6 İnç 0.020 İnç | AC6FYU 33M618 143165 / 8 "-116"Bronz6600Dişli Çardak1.25 "0.02 "€355.15
WEILER 14301 Kıvrımlı Tel Çanak Fırça Sapı 1-3 / 4 İnç | AC8GJQ 3A203 14301Çardak Deliği Yok1.75 "Karbon çelik13,000kök3 / 4 "0.011 "€21.58
WEILER 13181 Kıvrımlı Tel Çanak Fırça 3-1 / 2 İnç | AE9HUR 6JXE3 131815 / 8 "-113.5 "Karbon çelik12,000Dişli Çardak7 / 8 "0.014 "€44.52
WEILER 14306 Kıvrımlı Tel Çanak Fırça 2 İnç 0.0118 İnç | AE9HVG 6JXH6 14306Çardak Deliği Yok2"Karbon çelik13,000kök5 / 8 "0.011 "€20.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 13284 Kıvrımlı Tel Çanak Fırça 2-3/4 İnç
€43.51 / Adet