Weiler 1415 | Kıvrımlı Tel Çark Fırçası Çardak 6 İnç | 33m604 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 1415 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Tutucusu 6 İnç | AC6FYD 33M604

WEILER 1415 Kıvrımlı Tel Çarklı Fırça Mil 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6FYD Model: 1415Çapraz Referans: 33M604
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
€111.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Tekerlek Fırçası
Çardak Deliği5/8 "ila 1/2"
Kıl TürüKıvrımlı Tel
Fırça Dia.6"
Yüz genişliği1 / 2 "
Dolgu MalzemesiPirinç
Maks. RPM6000
Montaj Tipiçardak
Trim Uzunluğu1.437 "
Tel Çapı.0.005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiYüz genişliğiDolgu MalzemesiMontaj TipiTrim UzunluğuTel Çapı.Ücret
WEILER 1475 Kıvrımlı Telli Tekerlek Fırça Tutucusu 6 İnç | AC6FYE 33M605 14755/8 "ila 1/2"1 / 2 "Pirinççardak1.437 "0.011 "€126.92
WEILER 01065 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırçası Dişli Çardak | AC8GJG 3A195 010655/8 "ila 1/2"3 / 4 "Karbon çelikDişli Çardak1.437 "0.011 "€41.06
WEILER 06080 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Arbor 6 İnç | AC8GJH 3A196 060802"1"Karbon çelikçardak1.125 "0.014 "€69.85
WEILER 01045 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırçası Dişli Çardak | AC9KFG 3H443 010455/8 "ila 1/2"3 / 4 "Karbon çelikDişli Çardak1.437 "0.008 "€54.85
WEILER 01705 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırçası Dişli Çardak | AD7KZP 4F720 017055/8 "ila 1/2"3 / 4 "Paslanmaz çelikDişli Çardak1.437 "0.011 "€85.82
WEILER 02325 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırçası Dişli Çardak | AD7KZQ 4F721 023255/8 "ila 1/2"5 / 8 "Karbon çelikDişli Çardak1 1 / 16 "0.014 "€42.13
WEILER 06645 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırçası Dişli Çardak | AD7KZR 4F722 066455/8 "ila 1/2"7 / 8 "Karbon çelikDişli Çardak1.125 "0.014 "€50.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 1415 Kıvrımlı Tel Çarklı Fırça Mil 6 İnç
€111.48 / Adet