Weiler 14616 | Kıvrımlı Tel Fincan Fırçası 4 İnç 0.020 İnç | 33m620 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 14616 Kıvrımlı Tel Çanak Fırça 4 İnç 0.020 İnç | AC6FYW 33M620

WEILER 14616 Kıvrımlı Tel Çanak Fırça 4 İnç 0.020 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6FYW Model: 14616Çapraz Referans: 33M620
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
€241.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kıvrımlı Tel Bardak Fırçası
Çardak Deliği5 / 8 "-11
Fırça Dia.4"
Dolgu MalzemesiBronz
Maks. RPM9000
Montaj TipiDişli Çardak
Trim Uzunluğu1.375 "
Tel Çapı.0.02 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFırça Dia.Dolgu MalzemesiMaks. RPMTrim UzunluğuTel Çapı.Ücret
WEILER 14126 Kıvrımlı Tel Çanak Fırça 4 İnç 0.020 İnç | AB2VVW 1PAK1 141264"Paslanmaz çelik90001.375 "0.02 "€128.32
WEILER 13231 Kıvrımlı Tel Çanak Fırça 3 İnç 0.020 İnç | AC6FYN 33M613 132313"Bronz14,0007 / 8 "0.02 "€170.60
WEILER 14606 Kıvrımlı Tel Çanak Fırça 5 İnç 0.014 İnç | AC6FYV 33M619 146065"Pirinç80001.25 "0.014 "€297.68
WEILER 14216 Kıvrımlı Tel Çanak Fırça 5 İnç 0.020 İnç | AD7KZK 4F716 142165"Karbon çelik90001.25 "0.02 "€79.25
WEILER 14206 Kıvrımlı Tel Çanak Fırça 5 inç Çap Çelik | AH7BLZ 36RC84 142065"Çelik90001.25 "0.014 "€92.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 14616 Kıvrımlı Tel Çanak Fırça 4 İnç 0.020 İnç
€241.80 / Adet