Weiler 17629 | Tel Çark Fırçası Çardak 2 İnç 7/16 İnç Genişlik | 4ghx9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 17629 Tel Tekerlek Fırça Arbor 2 İnç 7/16 İnç Genişlik | AD7TZY 4GHX9

WEILER 17629 Tel Çarklı Fırça Çardak 2 İnç 7/16 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7TZY Model: 17629Çapraz Referans: 4GHX9
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
€22.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Tekerlek Fırçası
Çardak Deliği5 / 8 "
Kıl TürüSentetik
Fırça Dia.2"
Yüz genişliği7 / 16 "
Dolgu MalzemesiBakır Merkezli Nylox
Maks. RPM10,000
Montaj Tipiçardak
Trim Uzunluğu7 / 16 "
Tel Çapı.0.022 / 120 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiYüz genişliğiTrim UzunluğuTel Çapı.Ücret
WEILER 17543 Tel Tekerlek Fırça Arbor 2 İnç 3/8 İnç Genişlik | AD7TZW 4GHX6 175431 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "0.022 / 320 "€21.96
WEILER 17633 Tel Tekerlek Fırça Ek Parçası 2 İnç 3/8 İnç Genişlik | AD7TZX 4GHX7 176331 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "0.040 / 120 "€20.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 17629 Tel Çarklı Fırça Çardak 2 İnç 7/16 İnç Genişlik
€22.93 / Adet