Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 21086 Tek Spiralli Tüp Fırça 7/8 İnç - 10'lu Paket | AC9KHA 3H711

WEILER 21086 Tekli Spiral Tüp Fırçası 7/8 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9KHA Model: 21086Çapraz Referans: 3H711
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
€5.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Spiral Tüp Fırça
Fırça Dia.7 / 8 "
Dolgu MalzemesiPaslanmaz çelik
Maks. RPM2000
Uzunluk3.5 "
Şaft Boyutu7 / 32 "
Trim Uzunluğu1"
Tel Çapı.0.006 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFırça Dia.Dolgu MalzemesiUzunlukŞaft BoyutuTrim UzunluğuTel Çapı.Ücret
WEILER 21178 Tek Spiralli Tüp Fırça Pirinç 1/2 inç | AC6FZB 33M625 211781 / 2 "Pirinç5"3 / 16 "2"0.006 "€306.30
WEILER 21179 Tek Spiral Tüp Fırça3 / 4 inç - 10'lu Paket | AC6FZC 33M626 211793 / 4 "Pirinç5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "€346.46
WEILER 21218 Tek Spiralli Tüp Fırça 1 İnç - 10'lu Paket | AC6FZE 33M629 212181"Pirinç5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "€362.85
WEILER 21219 Tek Spiralli Tüp Fırça Pirinç 5/8 - 10'lu Paket | AC6FZF 33M630 212195 / 8 "Pirinç5"7 / 32 "2"0.008 "€273.24
WEILER 21332 Tek Spiral Tüp Fırça 1/4 İnç - 10'lu Paket | AC6FZJ 33M633 213321 / 4 "Pirinç3.5 "1 / 8 "1"0.004 "€129.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 21086 Tekli Spiral Tüp Fırçası 7/8 İnç - 10'lu Paket
€5.95 / Adet