WEILER 21096 Tek Spiral Fırça 1/2 inç - 10'lu Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Spiral Fırça |
Fırça Dia. | 1 / 2 " |
Dolgu Malzemesi | Karbon çelik |
Maks. RPM | 2000 |
Uzunluk | 8" |
Şaft Boyutu | 1 / 8 " |
Trim Uzunluğu | 2" |
UPC | 012382986445 |
Tel Çapı. | 0.004 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.08 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 9603500000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dolgu Malzemesi | Tel Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
21097 | Pirinç | 0.006 " | €70.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00