Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 21108 Çift Spiralli Tüp Fırça 5/8 İnç - 10'lu Paket | AD7LAD 4F733

WEILER 21108 Çift Spiral Tüp Fırça 5/8 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LAD Model: 21108Çapraz Referans: 4F733
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
€12.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Spiral Tüp Fırça
Fırça Dia.5 / 8 "
Dolgu MalzemesiKarbon çelik
Maks. RPM2000
Uzunluk5"
Şaft Boyutu7 / 32 "
Trim Uzunluğu2"
Tel Çapı.0.005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFırça Dia.Dolgu Malzemesi+UzunlukŞaft BoyutuTrim UzunluğuTel Çapı.Ücret
WEILER 21219 Çift Spiral Fırça Pirinç 5/8 inç - 10'lu Paket | AB2WBZ 1PBC2 212195 / 8 "PirinçÇift Spiral Fırça5"7 / 32 "2"0.008 "€12.16
WEILER 21179 Çift Spiral Fırça Pirinç 3/4 inç - 10'lu Paket | AB2WCB 1PBC4 211793 / 4 "PirinçÇift Spiral Fırça5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "€14.21
WEILER 21247 Çift Spiral Fırça 3/4 İnç - 10'lu Paket | AB2WCC 1PBC5 212473 / 4 "Karbon çelikÇift Spiral Fırça5.5 "1 / 4 "2.5 "0.008 "€14.21
WEILER 21107 Çift Spiralli Tüp Fırça 1/2 İnç - 10'lu Paket | AD7LAC 4F732 211071 / 2 "Karbon çelikÇift Spiral Tüp Fırça5"5 / 32 "2"0.006 "€11.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 21108 Çift Spiral Tüp Fırça 5/8 İnç - 10'lu Paket
€12.53 / Adet