WEILER 26106 Minyatür Uçlu Fırça Pirinç 1/4 İnç - 12'li Paket
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Minyatür Uç Fırçası |
Fırça Dia. | 1 / 4 " |
Dolgu Malzemesi | Pirinç |
Maks. RPM | 37,000 |
Uzunluk | 2.25 " |
Şaft Boyutu | 1 / 8 " |
Trim Uzunluğu | 7 / 16 " |
Tel Çapı. | 0.005 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.89 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 9603500000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Fırça Dia. | Dolgu Malzemesi | Trim Uzunluğu | Tel Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26097 | 3 / 16 " | Pirinç | 1 / 4 " | 0.003 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
26098 | 3 / 16 " | Karbon çelik | 1 / 4 " | 0.003 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
26099 | 3 / 16 " | Paslanmaz çelik | 1 / 4 " | 0.003 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
26107 | 1 / 4 " | - | 7 / 16 " | 0.005 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
26108 | 1 / 4 " | Paslanmaz çelik | 7 / 16 " | 0.005 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00