Weiler 29086 | Kıvrımlı Tel Çark Fırçası Çardak 2 İnç | 33m636 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 29086 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Arbor 2 İnç | AC6FZL 33M636

WEILER 29086 Kıvrımlı Tel Çarklı Fırça Mil 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6FZL Model: 29086Çapraz Referans: 33M636
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
€25.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Tekerlek Fırçası
Çardak Deliği1 / 2 "
Kıl TürüKıvrımlı Tel
Fırça Dia.2"
Yüz genişliği3 / 8 "
Dolgu MalzemesiBakır Merkezli Pirinç
Maks. RPM20,000
Montaj Tipiçardak
Trim Uzunluğu1 / 2 "
Tel Çapı.0.011 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl TürüYüz genişliğiDolgu MalzemesiMontaj TipiTrim UzunluğuTel Çapı.Ücret
WEILER 15473 Tel Tekerlek Fırça Arbor 2 İnç 3/8 İnç Genişlik | AC8GJD 3A192 15473Kıvrımlı Tel3 / 8 "Karbon Çelik w / Bakır Merkezçardak1 / 2 "0.014 "€11.93
WEILER 17609 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Sapı 2 İnç | AC8GJR 3A204 17609Kıvrımlı Tel3 / 8 "Karbon çelikkök1 / 2 "0.006 "€27.26
WEILER 17610 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Sapı 2 İnç | AC8GJT 3A205 17610Kıvrımlı Tel3 / 8 "Karbon çelikkök1 / 2 "0.011 "€22.27
WEILER 17611 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Sapı 2 İnç | AC9KGV 3H697 17611Kıvrımlı Tel3 / 8 "Paslanmaz çelikkök1 / 2 "0.011 "€39.10
WEILER 35305 Kapsüllü Tel Tekerlek Fırça Sapı 2 İnç | AC9KGX 3H701 35305Kapsüllü Tel1 / 4 "Polyflex (R)kök1 / 2 "0.011 "€35.02
WEILER 17619 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Sapı 2 İnç | AE9HUX 6JXG5 17619Kıvrımlı Tel3 / 4 "Karbon çelikkök7 / 16 "0.011 "€50.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 29086 Kıvrımlı Tel Çarklı Fırça Mil 2 İnç
€25.52 / Adet