Weiler 29178 | Kıvrımlı Tel Çark Fırçası Çardak 1-1/2 İnç | 33m637 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 29178 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Arbor 1-1 / 2 İnç | AC6FZM 33M637

WEILER 29178 Kıvrımlı Tel Çarklı Fırça Çardak 1-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6FZM Model: 29178Çapraz Referans: 33M637
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
€20.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Tekerlek Fırçası
Çardak Deliği3 / 8 "
Kıl TürüKıvrımlı Tel
Fırça Dia.1.5 "
Yüz genişliği1 / 4 "
Dolgu MalzemesiBakır Merkezli Pirinç
Maks. RPM20,000
Montaj Tipiçardak
Trim Uzunluğu7 / 16 "
Tel Çapı.0.005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDolgu MalzemesiTrim UzunluğuTel Çapı.Ücret
WEILER 15322 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Arbor 1-1 / 2 İnç | AB9XDE 2FZ25 15322Karbon Çelik w / Bakır Merkez1 / 4 "0.01 "€10.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 29178 Kıvrımlı Tel Çarklı Fırça Çardak 1-1/2 İnç
€20.63 / Adet