Weiler 50136 | Flap Disk Seramik Alümina 7 İnç 40 Grit | 38uz48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 50136 Flap Disk Seramik Alümina 7 inç 40 Grit | AH8KDT 38UZ48

WEILER 50136 Flap Disk Seramik Alümina 7 inç 40 Grit

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8KDT Model: 50136Çapraz Referans: 38UZ48
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
€41.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flap Diski
Aşındırıcı MalzemeSeramik
Disk Çapı7"
Disk türü27 yazın
sınıfKaba
Kumtaşı40
Maks. RPM8600
Montaj Deliği Boyutu7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)0.97
Gemi uzunluğu (cm)18.73
Gemi genişliği (cm)18.73
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı MalzemesınıfKumtaşıMontaj Deliği BoyutuÜcret
WEILER 50137 Flap Disk Seramik Alümina 7 inç 60 Grit | AH8KDU 38UZ49 50137SeramikOrta607 / 8 "€41.36
WEILER 50138 Flap Disk Seramik Alümina 7 inç 80 Grit | AH8KDV 38UZ50 50138SeramikOrta807 / 8 "€41.36
WEILER 50139 Flap Disk Seramik Alümina 8600 rpm 40 Grit | AH8KDW 38UZ51 50139SeramikKaba405 / 8 "-11€46.21
WEILER 50140 Flap Disk Seramik Alümina 7 inç 8600 rpm | AH8KDX 38UZ52 50140SeramikOrta605 / 8 "-11€46.21
WEILER 50141 Flap Disk Seramik Alümina 8600 rpm 80 Grit | AH8KDY 38UZ53 50141SeramikOrta805 / 8 "-11€46.21
WEILER 51229 Flap Disk 7 inç x 40 Grit 7/8 8600 rpm | AH9DRG 39UR76 51229Zirkonya AlüminaKaba407 / 8 "€32.16
WEILER 51230 Flap Disk 7 inç x 60 Grit 7/8 8600 rpm | AH9DRH 39UR77 51230Zirkonya AlüminaOrta607 / 8 "€32.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 50136 Flap Disk Seramik Alümina 7 inç 40 Grit
€41.36 / Adet