Weiler 50519v | Flap Disk 60 Grit 5/8-11 İnç Alüminyum | 36rd06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 50519V Flap Disk 60 Kum 5/8-11 inç Alüminyum | AH7BMX 36RD06

WEILER 50519V Flap Disk 60 Grit 5/8-11 inç Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7BMX Modeli: 50519VÇapraz Referans: 36RD06
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
€19.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flap Diski
Aşındırıcı MalzemeZirkonya Alümina
Disk Çapı4.5 "
Disk türü29 yazın
sınıfOrta
Kumtaşı60
Maks. RPM13,000
Montaj Deliği Boyutu5 / 8 "-11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)8.08
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Aşındırıcı MalzemeDestek MalzemesiMaks. RPMMontaj Deliği BoyutuMontaj ÖlçüsüGenel Disk TipiDestek AğırlığıÜcret
WEILER 50014 Çardak Montajlı Flap Diski 5 İnç 40 Kaba | AB2VVN 1PAJ2 50014Arbor Montajlı Flap DiskZirkonyum Alüminyum OksitBileşik12,000-5 / 8-1129 yazınY€24.69
WEILER 50002 Çardak Montajlı Flap Diski 4-1 / 2 İnç 40 Kaba | AB2VWE 1PAV3 50002Arbor Montajlı Flap DiskZirkonyum Alüminyum OksitBileşik13,000-7 / 8 "29 yazınY€17.34
WEILER 50003 Çardak Montajlı Flap Diski 4-1 / 2 İnç 60 Kaba | AB2VWF 1PAV4 50003Arbor Montajlı Flap DiskZirkonyum Alüminyum OksitBileşik13,000-7 / 8 "29 yazınY€17.34
WEILER 50006 Arbor Montajlı Flap Diski 4-1 / 2 İnç 40 Kaba | AB2VWH 1PAV6 50006Arbor Montajlı Flap DiskZirkonyum Alüminyum OksitBileşik13,000-5 / 8-1129 yazınY€18.87
WEILER 50007 Arbor Montajlı Flap Diski 4-1 / 2 İnç 60 Kaba | AB2VWJ 1PAV7 50007Arbor Montajlı Flap DiskZirkonyum Alüminyum OksitBileşik13,000-5 / 8-1129 yazınY€18.87
WEILER 50519 Arbor Montajlı Flap Diski 4-1 / 2 İnç 60 Kaba | AC8MBQ 3CE88 50519Arbor Montajlı Flap DiskZirkonyum Alüminyum OksitAlüminyum13,000-5 / 8-1129 yazın-€24.27
WEILER 50808 Arbor Montajlı Flap Diski 4-1 / 2 İnç 40 Kaba | AC8NLJ 3CU20 50808Arbor Montajlı Flap DiskZirkonyum Alüminyum Oksitfenolik12,000-5 / 8-1127 yazınX€22.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 50519V Flap Disk 60 Grit 5/8-11 inç Alüminyum
€19.83 / Adet