Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 51109 Aşındırıcı Flap Disk Orta 4-1 / 2 inç | AG2CGV 31GG10

WEILER 51109 Aşındırıcı Flap Disk Orta 4-1/2 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2CGV Model: 51109Çapraz Referans: 31GG10
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
€11.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşındırıcı Flap Disk
Aşındırıcı MalzemeZirkonya Alümina
Destek Malzemesifenolik
Destek AğırlığıX
Disk Çapı4.5 "
Disk türü27 yazın
sınıfOrta
Kumtaşı60
Maks. RPM13,000
Montaj Ölçüsü7 / 8 "
Genel Disk Tipi27 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)11.58
Gemi genişliği (cm)11.58
HS kodu6805301000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsınıfKumtaşıMaks. RPMMontaj ÖlçüsüÜcret
WEILER 51107 Aşındırıcı Flap Disk Kaba 4-1 / 2 inç | AG2CGT 31GG08 51107Kaba3613,0007 / 8 "€11.50
WEILER 51108 Aşındırıcı Flap Disk Orta 4-1 / 2 inç | AG2CGU 31GG09 51108Orta4013,0007 / 8 "€11.50
WEILER 51110 Aşındırıcı Kapak Diski İnce 4-1 / 2 inç | AG2CGW 31GG11 51110İnce8013,0007 / 8 "€11.50
WEILER 51115 Aşındırıcı Flap Diski İnce 4-1 / 2 inç | AG2CGX 31GG12 51115İnce8013,0005 / 8-11€12.65
WEILER 51161 Aşındırıcı Flap Disk Orta 4-1 / 2 inç | AG2CHW 31GG37 51161Orta4012,0007 / 8 "€13.52
WEILER 51162 Aşındırıcı Flap Disk Orta 4-1 / 2 inç | AG2CHX 31GG38 51162Orta6012,0007 / 8 "€13.52
WEILER 51163 Aşındırıcı Flap Disk İnce 4-1 / 2 inç | AG2CHY 31GG39 51163İnce8012,0007 / 8 "€13.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 51109 Aşındırıcı Flap Disk Orta 4-1/2 inç
€11.50 / Adet