Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 51113 Flap Disk Tip 27 4-1/2 inç Çap 40 Kum | AF9TEN 30TT88

WEILER 51113 Flap Disk Tip 27 4-1/2 inç Çap 40 Kum

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9TEN Model: 51113Çapraz Referans: 30TT88
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
€15.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flap Diski
Aşındırıcı MalzemeZirkonya Alümina
Destek Malzemesifenolik
Disk Çapı4.5 "
Disk türü27 yazın
sınıfStandart Görev
Kumtaşı40
Maks. RPM13,000
Montaj Ölçüsü5 / 8 "-11
Genel Disk Tipi27 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu6805301000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsınıfKumtaşıMaks. RPMMontaj ÖlçüsüÜcret
WEILER 51166 Flap Disk 4-1 / 2 inç 5 / 8-11 60 Kum | AF7ZZY 24AD47 51166Ekstra Ağır Hizmet6012,0005 / 8-11€16.24
WEILER 51164 Flap Disk Tip 27 4-1/2 inç Çap 36 Kum | AF9TEG 30TT82 51164Ekstra Ağır Hizmet3612,0005 / 8 "-11€17.88
WEILER 51165 Flap Disk Tip 27 4-1/2 inç Çap 40 Kum | AF9TEH 30TT83 51165Ekstra Ağır Hizmet4012,0005 / 8 "-11€17.88
WEILER 51167 Flap Disk Tip 27 4-1/2 inç Çap 80 Kum | AF9TEJ 30TT84 51167Ekstra Ağır Hizmet8012,0005 / 8 "-11€17.88
WEILER 51114 Flap Disk Tip 27 4-1/2 inç Çap 60 Kum | AF9TEP 30TT89 51114Standart Görev6013,0005 / 8 "-11€15.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 51113 Flap Disk Tip 27 4-1/2 inç Çap 40 Kum
€15.17 / Adet