Weiler 51125 | Flap Disk Tipi 29 4-1/2 İnç Çap. 60 Kum | 30tt78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 51125 Flap Disk Tip 29 4-1/2 İnç Çap 60 Kum | AF9TED 30TT78

WEILER 51125 Flap Disk Tip 29 4-1/2 İnç Çap 60 Kum

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9TED Model: 51125Çapraz Referans: 30TT78

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€13.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flap Diski
Aşındırıcı MalzemeZirkonya Alümina
Destek Malzemesifenolik
Disk Çapı4.5 "
Disk türü29 yazın
sınıfStandart Görev
Kumtaşı60
Maks. RPM13,000
Montaj Ölçüsü5 / 8 "-11
Genel Disk Tipi29 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu6805301000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDisk türüKumtaşıGenel Disk TipiÜcret
WEILER 51112 Flap Disk Tip 27 4-1/2 İnç Çap 36 Kum | AF9TEM 30TT87 5111227 yazın3627 yazın€15.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 51125 Flap Disk Tip 29 4-1/2 İnç Çap 60 Kum
€13.86 / Adet